Fresa toroidal de MDI TPC 20/3,0

N.º do artigo: 206211 20/3,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,12×D
Haste DIN 6535 HB con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HB
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 82 mm
Raio de corte R1 3 mm
Projeção L1 incl. exposição 100 mm
⌀ de exposição D1 19 mm
Comprimento total L 154 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Forma da haste HB
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em alumínio de apara curta 0,125 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206211 20/3,0
EAN/GTIN 4045197812179
Número do fabricante 206211 20/3,0

Tabela de aplicação

Alumínio
N
280
Alumínio (apara curta)
N
270
Alumínio > 10% Si
N
180
Acrílico PMMA
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Com separador de aparas duplo para uma formação de aparas exemplar.
Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Nota:

ae máx. = 0,12×D para o processamento TPC.
hmáx: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI TPC 20/3,0

Fresa toroidal de MDI TPC 20/3,0

sob pedido
Em stock
36 peças em stock
393,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
345,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
267,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
238,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 100 mm 100 mm 54 mm 52 mm
Revestimento DLC Sin revestimiento TiAlN AlCrN
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,12×D 0,12×D 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h6 h6 h10 f8
Estratégia de maquinagem TPC TPC HPC HPC
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta