{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,12×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 65 mm | |
Raio de corte R1 | 4 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 80 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 132 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Forma da haste | HB | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em alumínio de apara curta | 0,095 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206211 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197812155 | |
Número do fabricante | 206211 16/4,0 |