{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 44 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,5 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em titânio > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205711 16 | |
EAN/GTIN | 4045197541949 | |
Número do fabricante | 205711 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC 16
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
216,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
80,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 93 mm | 92 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | h10 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |