{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,065 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,09 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201280 16 | |
EAN/GTIN | 4045197112538 | |
Número do fabricante | 201280 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de MDI DIN 6535 HB 16
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
80,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
216,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 92 mm | 93 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | d11 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |