{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205555 8 | |
EAN/GTIN | 4062406275631 | |
Número do fabricante | 205555 8 |