Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC 6

N.º do artigo: 205555 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 42 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC; TPC
Comprimento da lâmina Lc 24 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205555 6
EAN/GTIN 4062406275624
Número do fabricante 205555 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com um novo perfil de cabo, otimizado para taxas de alimentação mais elevadas. Melhor proteção das arestas de corte devido ao ligeiro arredondamento das arestas. Enorme resistência à flexão graças à utilização de substrato de grão ultrafino.

Ventaja:

A geometria da ferramenta permite aparas enroladas particularmente estreitas, que são removidas através de cavidades para aparas planas. Assim, o núcleo da ferramenta permanece extremamente estável.

Aplicación:

Para trabalhos de desbaste.
Solucionador de problemas para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta