{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | NF | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 65 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 72 mm | |
⌀ de exposição D1 | 14,8 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,35 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,071 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205454 16 | |
EAN/GTIN | 4062406380717 | |
Número do fabricante | 205454 16 |