{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,5 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,25 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,28 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205260 20 | |
EAN/GTIN | 4062406122522 | |
Número do fabricante | 205260 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI HPC 20
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
184,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
324,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
288,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
287,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
284,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarillo | cor de rosa | cor de rosa | amarillo | amarelo |
Refrigeração interior | no | não | não | no | não |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | MDI | VHM |
Número de dentes Z | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Arredondamento do canto rv | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |