{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Titan | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 54 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em titânio > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203029 20 | |
EAN/GTIN | 4045197991812 | |
Número do fabricante | 203029 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro de MDI GARANT Master Titan HPC 20
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
288,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
324,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
287,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
184,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
284,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | cor de rosa | cor de rosa | amarillo | amarillo | amarelo |
Refrigeração interior | não | não | no | no | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI | MDI | VHM |
Número de dentes Z | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |