{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 42 mm | |
Comprimento total L | 99 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 204015 14 | |
EAN/GTIN | 4045197954534 | |
Número do fabricante | 204015 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 14
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
195,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
60,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear | 0,1×D ao rebordear |
Anel colorido | verde | verde | sem |
Comprimento da lâmina Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |