{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 204015 10 | |
EAN/GTIN | 4045197954510 | |
Número do fabricante | 204015 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 10
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
96,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
46,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
99,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
88,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | DLC | sem revestimento |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | h10 | h6 | h6 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |