{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203618 6 | |
EAN/GTIN | 4045197958792 | |
Número do fabricante | 203618 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
20,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
389 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear |
Refrigeração interior | não | não |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Tipo | N | N |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal |