{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203618 20 | |
EAN/GTIN | 4045197958846 | |
Número do fabricante | 203618 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 20
sob pedido
Em stock
701 peças em stock
159,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
314,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 38 mm |
Tipo | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,1 mm |
Número de dentes Z | 6 | 6 |