{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203510 6 | |
EAN/GTIN | 4045197964168 | |
Número do fabricante | 203510 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
48,72 €
33,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | MDI |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,035 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |