{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203510 10 | |
EAN/GTIN | 4045197964182 | |
Número do fabricante | 203510 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 10
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
35,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
67,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
78,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |