Fresa MDI GARANT Diabolo HPC 16

N.º do artigo: 203211 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
260 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 8
Ângulo espiral 50 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 36 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,025 mm
Anel colorido rojo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203211 16
EAN/GTIN 4045197597458
Número do fabricante 203211 16

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 50 HRC
H
170
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
145
Aço < 65 HRC
H
100
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro especialmente para processamento de materiais duros.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Aplicación:

Para fresagem cilíndrica como acabamento.
(Corte frontal apenas com profundidades de corte reduzidas).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta