{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,025 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203211 14 | |
EAN/GTIN | 4045197597441 | |
Número do fabricante | 203211 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI GARANT Diabolo HPC 14
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
172,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
84,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
215,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
105,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
95,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
77,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | 26 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 26 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 | h10 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Número de dentes Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |