{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 17 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Número de fragmentador de aparas | 1 | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,023 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203095 5 | |
EAN/GTIN | 4062406117320 | |
Número do fabricante | 203095 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 5
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
38,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
74,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
35,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
48,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB |
Número de dentes Z | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Estratégia de maquinagem | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |