{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 55 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,8 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Número de fragmentador de aparas | 1 | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,078 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203095 16 | |
EAN/GTIN | 4062406117382 | |
Número do fabricante | 203095 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 16
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
148,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
234,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
132,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ângulo espiral | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | e8 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |