{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 62 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,7 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203038 8 | |
EAN/GTIN | 4045197718921 | |
Número do fabricante | 203038 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC 8
sob pedido
Em stock
547 peças em stock
69,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
55,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
82,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
809 peças em stock
33,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Comprimento total L | 100 mm | 68 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |