{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 73 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,6 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197718945 | |
Número do fabricante | 203038 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC 12
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
146,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 052 peças em stock
64,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
106,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
168,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
300 peças em stock
108,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
750 peças em stock
61,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | 0,3 mm | 0,24 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |