{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiXSi | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203037 4 | |
EAN/GTIN | 4045197679239 | |
Número do fabricante | 203037 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HPC 4
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
20,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 286 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
436 peças em stock
34,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
273 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,028 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,2 mm |