Fresa de desbaste de MDI HPC 3

N.º do artigo: 203037 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
258 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiXSi
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203037 3
EAN/GTIN 4045197679222
Número do fabricante 203037 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Até 1×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Para a máxima profundidade de maquinagem possível, respeitar a relação medida LC (comprimento de corte)/⌀ DC (⌀ de corte)!

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta