{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203031 8 | |
EAN/GTIN | 4045197510464 | |
Número do fabricante | 203031 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HPC 8
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
47,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
28,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 996 peças em stock
24,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
40,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
74,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 139 peças em stock
38,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 42 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | d11 | d11 |