{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203031 12 | |
EAN/GTIN | 4045197510488 | |
Número do fabricante | 203031 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HPC 12
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
88,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
51,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 441 peças em stock
43,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
76,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |