{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC; HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 24 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,5 mm | |
Comprimento total L | 68 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203011 8 | |
EAN/GTIN | 4045197851864 | |
Número do fabricante | 203011 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 8
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
59,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
46,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
831 peças em stock
110,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
427 peças em stock
43,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | azul | azul | azul |
⌀ de exposição D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,4 mm | 7,7 mm |
Comprimento total L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Estratégia de maquinagem | TPC; HPC | HPC | TPC | HPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |