{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC; HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 56 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,5 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,35 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203011 16 | |
EAN/GTIN | 4045197851895 | |
Número do fabricante | 203011 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 16
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
213,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
352 peças em stock
146,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
133,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 56 mm | 58 mm | 58 mm |
Revestimento | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM |
Tipo | N | N | N |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,35 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |