{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 46 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,6 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202996 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569181 | |
Número do fabricante | 202996 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HOLEX Pro INOX M HPC 12
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
77,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
580 peças em stock
86,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
114,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | azul | azul |
Comprimento total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Ângulo espiral | 38 grau | 35 grau | 40 grau |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | TPC; HPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |