{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202996 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569204 | |
Número do fabricante | 202996 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX M HPC 20
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
209,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
227,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
305,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
336,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | h10 | h10 |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |