Fresa de MDI 4

N.º do artigo: 202810 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
249 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Comprimento total L 75 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,04 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,023 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202810 4
EAN/GTIN 4045197662620
Número do fabricante 202810 4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
30
Aço < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Ângulo de folga lateral do solo com duplo relevo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta