{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,18 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202810 18 | |
EAN/GTIN | 4045197662705 | |
Número do fabricante | 202810 18 |