{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,3×D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,07 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202556 6 | |
EAN/GTIN | 4067263120629 | |
Número do fabricante | 202556 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
31,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
277 peças em stock
21,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
36,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
35,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
20,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,3×D en canteado | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Refrigeração interior | no | não | não | no | no | no | não |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |