{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,13 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202556 12 | |
EAN/GTIN | 4067263120650 | |
Número do fabricante | 202556 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 12
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
86,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
47,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
115,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
100,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
50,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
52,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | sem | sem | vermelho | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |