{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Uni | |
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,9 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,06 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202432 1 | |
EAN/GTIN | 4062406776954 | |
Número do fabricante | 202432 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa MDI Pro UNI HPC 1
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
24,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 610 peças em stock
45,43 €
34,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
42,31 €
29,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
545 peças em stock
35,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
42,13 €
31,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | VHM | MDI |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | h10 | h10 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |