{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | SiTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,95 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202392 1 | |
EAN/GTIN | 4045197538697 | |
Número do fabricante | 202392 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 1
sob pedido
Em stock
1 096 peças em stock
45,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
313 peças em stock
42,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
493 peças em stock
35,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
42,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
24,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ das lâminas DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |