{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202307 9 | |
EAN/GTIN | 4062406093525 | |
Número do fabricante | 202307 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 9
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
25,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
26,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Forma da haste | HB | HB | HB |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 |
Tipo | N | N | N |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |