{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202307 2 | |
EAN/GTIN | 4045197931597 | |
Número do fabricante | 202307 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 2
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
21,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
535 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau | 45 grau | 30 grau |
Número de dentes Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |