{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202299 20 | |
EAN/GTIN | 4045197866820 | |
Número do fabricante | 202299 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 20
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
98,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
116,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
556 peças em stock
97,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
116,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
177,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sem | sin |
Comprimento total L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | VHM | MDI |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular |