Fresa de MDI 4,5

N.º do artigo: 202294 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
245 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4,5 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 21 mm
⌀ de exposição D1 4,3 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,18 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202294 4,5
EAN/GTIN 4045197866196
Número do fabricante 202294 4,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  4,5

Fresa de MDI 4,5

sob pedido
Em stock
245 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
513 peças em stock
15,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
24,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Comprimento total L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Forma da haste HB HB HB HB
Comprimento da lâmina Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo N N N N
Largura do chanfro de canto a 45° 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta