{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | |
⌀ de exposição D1 | 6,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202294 7 | |
EAN/GTIN | 4045197866240 | |
Número do fabricante | 202294 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 7
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
25,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
16,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
21,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
21,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
32,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Número de dentes Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |