Fresa de MDI 18

N.º do artigo: 202293 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 18 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Projeção L1 incl. exposição 44 mm
⌀ de exposição D1 17,7 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,09 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,15 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202293 18
EAN/GTIN 4045197931344
Número do fabricante 202293 18

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Nota:

Produto sucessor do n.º 202320.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  18

Fresa de MDI 18

sob pedido
Em stock
53 peças em stock
157,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
156,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
156,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
103,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
87,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin sem sin
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ das lâminas DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Ângulo espiral 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 e8 e8 e8
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm
Número de dentes Z 3 3 3 3 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta