{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3,5 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,3 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202293 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931160 | |
Número do fabricante | 202293 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 3,5
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
24,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
15,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
15,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |