{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6,5 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | |
⌀ de exposição D1 | 6,3 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202292 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866042 | |
Número do fabricante | 202292 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 6,5
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
34,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | no | não | não |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |