{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202292 10 | |
EAN/GTIN | 4045197866110 | |
Número do fabricante | 202292 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 10
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | 32 mm |
Revestimento | AlCrN | AlCrN |
Anel colorido | sem | sem |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | 9,8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 22 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |