{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | 1 | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202291 6 | |
EAN/GTIN | 4062406271602 | |
Número do fabricante | 202291 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 6
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
18,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
636 peças em stock
15,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 50 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Número de dentes Z | 3 | 4 | 4 |