{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | 1 | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202291 5 | |
EAN/GTIN | 4062406271589 | |
Número do fabricante | 202291 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 5
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
32,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | verde | sem | amarelo | sem | sem |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |