{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202289 16 | |
EAN/GTIN | 4062406271244 | |
Número do fabricante | 202289 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 16
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
80,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
67,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
54,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
82,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sin | sin | sin |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |