{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 6 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202289 3 | |
EAN/GTIN | 4062406271145 | |
Número do fabricante | 202289 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 3
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
265 peças em stock
21,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
476 peças em stock
25,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | amarelo | amarillo |
Comprimento total L | 50 mm | 57 mm | 65 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |