{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5,75 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 17 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,55 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202285 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197931078 | |
Número do fabricante | 202285 5,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 5,75
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |