{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202285 8 | |
EAN/GTIN | 4045197931092 | |
Número do fabricante | 202285 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 8
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
24,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
46,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
20,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
24,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | d11 | e8 | e8 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |